Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenverteiler IP44 4-fach (Steckdosenleiste für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159960
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159960
EAN/GTIN:
     4007123575930
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der Steckdosenverteiler IP44 von Brennenstuhl mit 2m Kabellänge besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich für die Verwendung im Außenbereich, wie beispielsweise Garten oder auf der Baustelle hervorragend. Zudem ist die Outdoor-Steckdosenleiste fremdkörper- und Spritzwassergeschützt - die zwei Steckdosen verfügen über selbstschließende Deckel. Dank der Schraublöcher ist eine einfache Befestigung des Steckdosenverteilers möglich. Außerdem überzeugt er durch folgende Eigenschaften

  • 2m Neopren-Anschlusskabel
  • Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
  • Steckdosen 230V
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl, brennstuhl, steckdosenleiste, outdoor steckdosenleiste, steckdosenleiste 2m, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachsteckdose 4-fach, steckdosenleiste outdoor, mehrfachsteckdose 2m, brennenstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose outdoor, steckerleiste 4fach, steckerleiste 2m, steckerleiste schwarz, verteilersteckdose schwarz, verteilersteckdose 4fach, verteilersteckdose für außen, steckdosenleiste außen, mehrfachsteckdose für außen, brennenstuhl gartensteckdose, gartensteckdose 4fach
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,4177*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8277*
€ 11,695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7777*
€ 11,6355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6177*
€ 11,4451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2577*
€ 11,0167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7277*
€ 10,386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4177*
€ 8,8271
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,4237*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.