Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenverteiler IP44 2-fach (Steckdosenleiste für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159930
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159930
EAN/GTIN:
     4007123565269
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der Steckdosenverteiler IP44 von Brennenstuhl mit 2m Kabellänge besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich für die Verwendung im Außenbereich, wie beispielsweise Garten oder auf der Baustelle hervorragend. Zudem ist die Outdoor-Steckdosenleiste fremdkörper- und Spritzwassergeschützt - die zwei Steckdosen verfügen über selbstschließende Deckel. Dank der Schraublöcher ist eine einfache Befestigung des Steckdosenverteilers möglich. Außerdem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • 2m Neopren-Anschlusskabel
  • Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
  • Steckdosen 230V
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl steckdosenverteiler ip44, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennenstuhl, brennstuhl, brennenstuhl steckdosenverteiler, brennstuhl stekdosenverteiler, brennenstuhl verteilersteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl steckerleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl gartensteckdose, steckdosenverteiler 2fach, steckdosenverteiler 2m, steckdosenverteiler für außen, steckdosenverteiler außenbereich, steckdosenverteiler outdoor, steckdosenverteiler für garten, steckdosenverteiler ip44, steckdosenverteiler schwarz, verteilersteckdose 2fach, verteilersteckdose 2m, verteilersteckdose für außen, verteilersteckdose außenbereich, verteilersteckdose outdoor, verteilersteckdose für garten, verteilersteckdose ip44, verteilersteckdose schwarz, steckdosenleiste 2fach, steckdosenleiste 2m, steckdosenleiste für außen, steckdosenleiste außenbereich, steckdosenleiste outdoor, steckerleiste 2fach, steckerleiste 2m, steckerleiste für außen, steckerleiste außenbereich, steckerleiste outdoor, steckerleiste schwarz, mehrfachsteckdose 2fach, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachsteckdose für außen, mehrfachsteckdose außenbereich, mehrfachsteckdose outdoor, mehrfachsteckdose für garten, mehrfachsteckdose ip44, gartenstekdose, gartensteckdose 2m, gartensteckdose 2fach, gartensteckdose ip44, gartensteckdose schwarz, outdoor steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,6451*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,6751*
€ 9,1334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4451*
€ 8,8597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2351*
€ 8,6098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8451*
€ 8,1457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6451*
€ 6,7177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,4237*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.