| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1153340315 Herst.-Nr.: 1153340315 EAN/GTIN: 4007123174225 |
| | |
|
| | |
| Die Super-Solid Mehrfach-Steckdosenleiste 5-fach und 2,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Durch einen besonderen Kabeleingang gegenüber dem Schalter ist die Bedienung dieser Steckerleiste besonders erleichtert z.B. unter dem Schreibtisch. Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Gummifüßen für sicheren Stand. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 13.500 A Überspannungsschutz
- Gummifüße verhindern Wegrutschen
- Mit Aufhänge-Vorrichtung
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Sicherungsautomat 16 A
- Steckdosen in 45°-Anordnung und Abstände, auch für Winkelstecker
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdosen 5 fach brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste silber, mehrfachsteckdose silber, mehrfachstecker silber, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, überspannung, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, steckdosenleiste zum anschrauben, steckdosenleiste 5-fach, mehrfachsteckdose 5-fach, mehrfachstecker 5-fach, steckdosenleiste 5er, mehrfachsteckdose 5er, mehrfachstecker 5er, mehrfachstecker 2, 5m, steckdosenleiste 2, mehrfachsteckdose 2, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose |
| | |
| |