Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera-Line Steckdosenleiste 10-fach (Mehrfachsteckdose mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Grafik
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153300120
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153300120
EAN/GTIN:
     4007123211210
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Primera-Line 10er Mehrfach-Steckdosenleiste und 2m Kabel. Durch die Befesigungösen kann die Steckdosenleiste auch an die Wand befestigt werden und besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz und einen beleuchteten Sicherheitsschalter, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Die Design-Steckdosenleiste mit cleveren Features
  • Steckdosen mit einer 45° Anordnung
  • Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel
  • Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich
  • Komfortable Abstände der Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste brennenstuhl 10-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, mehrfach-stecker kindersicher, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose 10-fach, steckdosenleiste 10-fach, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste befestigungsösen zur wandmontage, befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,8974*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3474*
€ 15,8834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9774*
€ 15,4431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3974*
€ 14,7529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8974*
€ 14,1579
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000912
ab € 32,94*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000916
ab € 37,70*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000908
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.