Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolor Steckdosenleiste 5-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153250020
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153250020
EAN/GTIN:
     4007123647552
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Ecolor-Steckdosenleiste in der Farbe schwarz/weiß und mit einem 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design, welches durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht wird. Die Steckdosen sind in einem 45°-Winkel angeordnet und sind daher auch für Winkelstecker geeignet. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennstuhl steckdosenleiste 5fach weiss, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 5fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, steckerleiste, mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste 5 fach, mehrfachstecker 5 fach, mehrfachsteckdose 5 fach, steckdosenleiste 5 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 5 fach mit schalter, mehrfachstecker 5 fach mit schalter, steckdosenleiste weiß, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, steckdosenleiste schwarz, steckerleiste schwarz, steckerleiste weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,8274*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,4874*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2274*
€ 7,4106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9774*
€ 7,1131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6274*
€ 6,6966
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8274*
€ 5,7446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.