Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort-Line Plus Steckdosenleiste 4-fach (Mehrfachsteckdose mit Flachstecker, Schalter, 2m Kabel und extra breite Abstände der Steckdosen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1153100100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153100100
EAN/GTIN:
     4007123641062
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Comfort-Line 4er Mehrfachsteckdose mit Fachstecker in der Farbe schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes Design
  • Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
  • Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
  • Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
  • Mit innovativem, praktischem und platzsparendem Flachstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose 4-fach, mehrfachstecker 4-fach, steckdosenleiste 4-fach, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste befestigungsösen zur wandmontage, befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste wandmontierbar, mehrfachsteckdose wandmontierbar, mehrfachstecker wandmontierbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, flachstecker, steckdosenleiste flachstecker, mehrfachstecker flachstecker, mehrfachsteckdose flachstecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150650114
ab € 5,536*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300124
ab € 6,1969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.