Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Steckdosenleiste 3-fach (Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz, mit beleuchtetem Schalter und 3m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1152300400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152300400
EAN/GTIN:
     4007123101276
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line 3er Mehrfach-Steckdosenleiste in der Farbe schwarz und 3 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Kabelänge: 3m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 3-fach steckdosenleiste 3,0m schwarz brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste stromspar, mehrfachsteckdose stromspar, mehrfachstecker stromspar, steckdosenleiste stromsparend, mehrfachsteckdose stromsparend, mehrfachstecker stromsparend, steckdosenleiste energierspar, mehrfachsteckdose energierspar, mehrfachstecker energierspar, steckdosenleiste energiesparend, mehrfachsteckdose energiesparend, mehrfachstecker energiesparend, steckdosenleiste eco, mehrfachsteckdose eco, mehrfachstecker eco, steckdosenleiste 3-fach, mehrfachsteckdose 3-fach, mehrfachstecker 3-fach, steckdosenleiste 3er, mehrfachsteckdose 3er, mehrfachstecker 3er, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste schaltbar, mehrfachsteckdose schaltbar, mehrfachstecker schaltbar, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, 5m Kabel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,6888*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0088*
€ 7,1505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7488*
€ 6,8411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4388*
€ 6,4722
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6888*
€ 5,5797
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1158820315
ab € 8,3539*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,275*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.