| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1151600010 Herst.-Nr.: 1151600010 EAN/GTIN: 4007123667604 |
| |
|
| | |
| Die robuste Stromstation mit 2m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität dauerhaft in Außenbereichen genutzt werden (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und lässt sich bei Bedarf außerdem ganz einfach an einer Wand aufhängen. Der Stromverteiler mit seinem Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff verfügt zudem über eine praktische Aufwickelvorrichtung, die zur Aufbewahrung des Kabels dient. Außerdem überzeugt die Stromstation 16A durch folgende Eigenschaften: - Steckdosen: 1x CEE 400V/16A, 3x 230V Schutzkontakt Steckdosen (Schutzkontaktsteckdosen sind auf drei Phasen angeschlossen)
- Kabellänge: 2m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
- Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenstromverteiler, Baustromverteiler, CEE Stromverteiler, CEE Wandverteiler, CEE-Stecker, cee-stecker 400v 16a ip44, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, stromstation, stromverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler 230v, stromverteiler 400v, stromverteiler außen, stromverteiler außenbereich, baustromverteiler, baustromverteiler 16a, stromverteiler aussen, stromverteiler baustelle, stromverteiler brennenstuhl, stromverteiler cee, stromverteiler ip44, bauverteiler steckdose, bauverteiler 16a, baustromverteiler aussen, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler cee, verteiler strom, stromverteiler starkstrom, starkstromverteiler |
| | |
| |