Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brennenstuhl hugo! Steckdosenleiste 8-fach mit Überspannungsschutz (2m Kabel und Schalter, Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976267164
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150610318
EAN/GTIN:
     4007123618699
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Die hugo! 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus poliertem, hochbruchfestem Polycarbonat. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 19.500 A Überspannungsschutz
  • Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Mit Befestigungsösen zur Wandmontage
  • Nennstrom 16 A
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste 8 fach 2 m, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste brennstuhl 8 fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 2m, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste 8 fach, mehrfachstecker 8 fach, mehrfachsteckdose 8 fach, steckdosenleiste 8 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 8 fach mit schalter, mehrfachstecker 8 fach mit schalter, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, steckdosenleiste anthrazit, mehrfachsteckdose anthrazit, mehrfachstecker anthrazit, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,56*
€ 20,73*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 17,92*
€ 20,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,42*
€ 21,30*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 18,44*
€ 21,43*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 18,72*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150610384
ab € 10,01*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150610324
ab € 11,75*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150610304
ab € 11,98*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150610388
ab € 18,04*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150610308
ab € 17,81*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150610328
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.