Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 4-fach mit Überspannungsschutz (Überspannungsschutz bis zu 19.500 A, 2m Kabel und Schalter, Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1150610314
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150610314
EAN/GTIN:
     4007123618293
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die hugo! 4er Mehrfach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz bis zu 19.500 A und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus poliertem, hochbruchfestem Polycarbonat. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 19.500 A Überspannungsschutz
  • Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Mit Befestigungsösen zur Wandmontage
  • Nennstrom 16 A
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste 4-fach 2 m, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste 2m, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, mehrfachstecker brennstuhl, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 2m, steckdosenleiste 2m, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckerleiste überspannung, mehrfachstecker 4 fach, mehrfachsteckdose 4 fach, steckdosenleiste 4 fach, steckdosenleiste 4-fach, mehrfachsteckdose 4-fach, mehrfachstecker 4-fach, steckdosenleiste 4 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 4 fach mit schalter, mehrfachstecker 4 fach mit schalter, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, steckerleiste grau, steckdosenleiste anthrazit, mehrfachsteckdose anthrazit, mehrfachstecker anthrazit, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,5547*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,6847*
€ 28,1848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,4247*
€ 27,8754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,1947*
€ 26,4117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3547*
€ 25,4121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,5547*
€ 24,4601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.