| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1127030 Herst.-Nr.: 1127030 EAN/GTIN: 4007123002481 |
| |
|
| | |
| Die Druckluftschlauchtrommel Anti Twist von Brennenstuhl mit insgesamt 20m Schlauchlänge besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Schlauchtrommel eignet sich ideal zum praktischen Auf und Abrollen während der Arbeit. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf und Abrollen während der Arbeit
- Mit hochwertigem Gewebeschlauch
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr
- Schlauchlänge: 18,5 + 1,5 m
- Schlauchdurchmesser: 9/15mm
- Schlauchfarbe: blau
- Betriebsdruck: 15 bar
- Armatur DIN
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Wandbefestigung Geräteschalter, Wandhalterung Geräteschalter, druckluftschlauch id 9mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch 16 bar, druckluftschlauchtrommel, druckluftschlauchtrommel 20m, druckluftschlauchtrommel wand, druckluftschlauchtrommel anti twist, druckluftschlauchtrommel brennstuhl, druckluftschlauchtrommel profi, druckluft trommel, druckluft trommel 20m, drucklufttrommel, trommel für druckluftschlauch, trommel für druckluft, drucklufttrommel für kompressor, schlauchaufroller, druckluftschlauch aufroller, schlauchtrommel druckluft, schlauchtrommel |
| | |
| |