Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Gummikupplung 230V/16A (IP44 Schuko Kupplung für den Außenbereich, mit Schutzkappe, aus robustem Gummi)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1082050
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1082050
EAN/GTIN:
     4007123029280
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Die Schutzkontakt-Kupplung eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44 ist die Kupplung auch für den Außenbereich geeignet und überzeugen außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Material: Gummi
  • Max. Strombelastbarkeit: 16A
  • Nenneingangsspannung: 230V
  • Stecksystem Kupplung: Typ F (Schuko)
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, kupplung, brennenstuhl kupplung, schuko kupplung, schutzkontaktkupplung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,4032*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7932*
€ 6,8939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5532*
€ 6,6083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2332*
€ 6,2275
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4032*
€ 5,2398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.