Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant Kompakt Kabeltrommel (15m Kabel in schwarz, aus Spezialkunststoff, Indoor-Kabeltrommel mit 4 Steckdosen, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1079180004
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1079180004
EAN/GTIN:
     4007123108053
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Kabelbox
Kabelrolle

Die Garant Kompakt Kabeltrommel mit einer 15m Kabellänge besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel aus Spezialkunststoff mit Tragegriff eignet sich ideal für den Innenbereich. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern auch einen Überhitzungsschutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabel: 15m H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Trommeldurchmesser: 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, brennenstuhl kabelbox 15m, kabelbox 15 m, kabelboxen brennenstuhl, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 15m, kabelrolle 15m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 15m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 15m, kabelrolle indoor, kabelrolle innen, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel kindersicher, kabeltrommel kinderschutz, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, kabeltrommel 4fach, brennenstuhl garant, kabeltrommel für innen, kabeltrommel für haushalt, brennenstuhl kabelrolle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,4375*
€ 35,0306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,9875*
€ 34,4951
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1079180600
ab € 25,7302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.