Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 50 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-422400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422400
EAN/GTIN:
     4007228422405
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
enghalsflasche ldpe 50ml

Enghalsflaschen 50 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=37,5 mm / Höhe h=86 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 12,9 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 18 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
38
Breite (mm):
38
Höhe (mm):
86
Volumen in L:
0,05
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 3,74*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 1,00*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,27*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,67*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,36*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.