Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Patchkabel
>
Artikel
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gewinkelt, Schleppkette, PUR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-142M1D19010
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
142M1D19010
EAN/GTIN:
4250184175018
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i-Patchkabel
,
ASI-Patchkabel
,
Profinet Buskabel
,
Profinet Kabel
,
Profinet Leitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
as-i kabel
,
Kupfer-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Ethernet
,
Industrie
,
Profinet
,
M12 Stecker
,
M12
,
D-kodiert
,
M12 D-kodiert
,
Rüttelsicherung
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gewinkelt, Schleppkette, PUR
Metz Connect
142M1D19100
€ 42,19*
Ähnlich
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 2,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gewinkelt, Schleppkette, PUR
Metz Connect
142M1D19020
€ 25,38*
Ähnlich
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gewinkelt, Schleppkette, PUR
Metz Connect
142M1D19050
€ 32,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.