Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry Patchkabel IP67 - RJ45 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT Industry Patchkabel IP67 - RJ45 1,0 m
E-DAT Industry Patchkabel IP67 - RJ45 1,0 m
Artikel-Nr.:
     C9051-141N113K10010
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     141N113K10010
EAN/GTIN:
     4250184131311
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, bei Variante IP67 - IP67 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m, bei Variante IP67 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m , bei Variante RJ45 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5 und 7 m , weitere Längen erhältlich
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV002393
EF001438:
1
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF008065:
-
EF008127:
EV000914
EF008066:
EV009841
EF008128:
EV000914
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005187
EF005199:
ja
EF004669:
EV000270
EF000471:
EV010564
EF016498:
-
EF003792:
ja
EF016500:
-
EF009770:
ja
EF008043:
nein
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF005474:
EV006423
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Industrie, Industrie-Patchkabel, Industrie Patchkabel, Variante 6, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
141N113K100A0
€ 47,18*
Ähnlich
Metz Connect
141N113K100A5
€ 59,04*
Ähnlich
Metz Connect
141N113K10020
€ 23,876*
Ähnlich
Metz Connect
141N113K100B0
€ 71,65*
Ähnlich
Metz Connect
141N113K10050
€ 33,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.