Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130926-0003KE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130926-0003KE
EAN/GTIN:
     4251122184369
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port unbestückt, geschirmt für 24 Einzelmodule in Keystonebauform Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech Modulhalter aus verzinktem Stahlblech zusätzliche Zugentlastung am Modulträger mittels Kabelbinder möglich Erdungsschraube mit Zahnscheibe inkl. ca. 40 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module sind über den Modulhalter verbunden Varianten: schwarz oder grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchpanel 24 port btr, modulare patchpanel, snap-in patchpanel metz connect, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.