Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schellenberg 83500 Wandlager Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schellenberg 83500 Wandlager Maxi
Schellenberg 83500 Wandlager Maxi
Schellenberg 83500 Wandlager Maxi Produduktbild 2
Schellenberg 83500 Wandlager Maxi Produduktbild 3
Artikel-Nr.:
     C902-83500
Hersteller:
     AS Schellenberg
Herst.-Nr.:
     83500
EAN/GTIN:
     4003971835004
Suchbegriffe:
Lagerschalen

Schellenberg Wandlager (für Maxi-Systeme = Gurtbreite 23mm)

Das Schellenberg Wandlager ist die optimale Verbindung zwischen Ihrer Wand und der vorhandenen Achkantwelle mit einem Durchmesser von 60 mm. Unser Wandlager ist mit einem hochwerigen Kugellager ausgestattet. Bei einer Produktgröße von 80 x 60 x 18 mm, ist ein reibungsloser und schneller Einbau an der Innenseite Ihres Rollladenkastens garantiert.

Artikelzusammenfassung

  • für Maxi-Systeme
  • Maße: 80 x 60 x 18 mm (BxHxT)
  • mit hochwertigem Kugellager
  • einfache Montage
  • Befestigung an der Innenseite Ihres Rollladenkastens
  • Verbinung zwischen Wand und Achtkantwelle (Ø 60 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,10084*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG