Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Notentriegelung für DRIVE-Garagentorantriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Schellenberg Notentriegelung für DRIVE-Garagentorantriebe
Artikel-Nr.:
     C902-60553
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60553
EAN/GTIN:
     4003971605539
Suchbegriffe:
Garagennotentriegelung
Notentriegelung
Garagentorantrieb
Garagentorgriffe

Die Notentriegelung für DRIVE-Garagentorantriebe ermöglicht, die Garage ohne separaten Zugang trotz eines Stromausfalls oder technischen Defekts zu öffnen. Über einen Bowdenzug wird das Garagentor vom verbauten Garagentorantrieb losgelöst, läuft frei und kann von innen oder außen bedient werden. Die Notentriegelung wird am innenliegenden Garagentorgriff befestigt und ist ideal für die Garagentorantriebe von Schellenberg geeignet. Der Einbau hat keine Auswirkungen auf die Einbruchsicherheit Ihrer Garage. Für die Montage der Notentriegelung muss in den Garagentorgriff gebohrt werden. Achten Sie darauf, dass der Seilzug so gespannt wird, dass sich bei geschlossenem Zustand das Tor nicht selbstständig entriegelt.

Die Notentriegelung ist für folgende Schellenberg Garagentorantriebe geeignet:

* 600 U, 800 U

* DRIVE Action

* Smart DRIVE 10, Smart DRIVE 10 PREMIUM

* Smart DRIVE 14, Smart DRIVE 14 PREMIUM

* Serie DRIVE S

* Serie DRIVE P

* Smart DRIVE M, Smart DRIVE L, Smart DRIVE XL

Technische Daten

  • Länge Seilmantel: 0,56 m
  • Länge Drahtseil: 5,0 m
  • max. Höhe der Entriegelung (Drehgriff): 1,80 m

Lieferumfang

  • 1 x Hebel
  • 1 x Bowdenzug
  • 1 x Seilmantel
  • 1 x Seilklemme
  • 1 x Schraube
  • 1 x Mutter
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,2 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,17 kg
Artikel-Länge:
4500 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Leichtmetall-Torgriff, Oliven-Garnitur, schellenberg garagentorantrieb, garagentorantrieb, Schellenberg, Schellenberg Notentriegelung, Notentriegelung Garage, Notentriegelung Garagentor, Garagentor Notentriegelung, Notentriegelung Sektionaltor, Notentriegelung Schwingtor, Garagentorantrieb Notentriegelung, Garage Notentriegelung, Elektrisches Garagentor Notentriegelung, Garagentor Notentriegelung von außen, Garagentor Notöffnung, 60553
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.