Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schellenberg 13503 Abdeckplatte Lochabst. 26,0 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schellenberg 13503 Abdeckplatte Lochabst. 26,0 weiß
Schellenberg 13503 Abdeckplatte Lochabst. 26,0 weiß
Schellenberg 13503 Abdeckplatte Lochabst. 26,0 weiß Produduktbild 2
Schellenberg 13503 Abdeckplatte Lochabst. 26,0 weiß Produduktbild 3
Artikel-Nr.:
     C902-13503
Hersteller:
     AS Schellenberg
Herst.-Nr.:
     13503
EAN/GTIN:
     4003971135036
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Blendenadapter
Einlasswickler-Abdeckplatten
Rolladen Abdeckplatte

Schellenberg Abdeckplatte Standard (für Maxi-Systeme = Gurtbreite 23mm)

Die Schellenberg Abdeckplatte zur formschönen Abdeckung Ihrer vorhandenen Einlasswickler, mit einem Lochabstand von 260 mm, eignet sich für Ihr Rollladen-Maxi-Systeme. Aufgrund Ihrer neutralen und unauffälligen Optik, lassen sich die Abdeckplatten aus dem Hause Schellenberg in nahezu jede Räumlichkeit integrieren.

Artikelzusammenfassung

  • System Maxi
  • zur formschönen Abxdeckung von Einlasswicklern
  • Maße (LxHxB): 56 x 293 x 9 mm
  • Lochabstand: 260 mm
  • Kompatibel mit Schellenberg Einlasswickler 11500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,35294*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg 13403 Abdeckplatte Lochabst. 21,5 weiß
AS Schellenberg
13403
€ 3,01681*
Ähnlich
Schellenberg 53003 Abdeckplatte Lochabst. 16,0 weiß
AS Schellenberg
53003
ab € 2,51261*
Ähnlich
Schellenberg 53103 Abdeckplatte Lochabst. 10,5 weiß
AS Schellenberg
53103
€ 2,09244*
Ähnlich
Schellenberg 53203 Abdeckplatte Lochabst. 13,5 weiß
AS Schellenberg
53203
ab € 1,63*
Ähnlich
Schellenberg 53603 Abdeckplatte Lochabst.18,5 weiß
AS Schellenberg
53603
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG