Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 10 1XM5;1XM8 ES


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34351.TIF
MT_34351.TIF
MT_40161.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842557262
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842557262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift N10 Stahl; verzinkt, M5; M8
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
  • Nutensteinprofil, einschwenkbar, zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Nutenstein, einschwenkbar, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle; besonders montagefreundlich
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle und Lagefixierung durch angeheftete Feder
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5; M8
Packeinheit:
100
Abmessung h:
5.3 mm
Länge [l]:
30 mm
Einschwenkbar:
ja
Abmessung h1:
1.5 mm
Abmessung [b]:
14 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.136 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,7592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 343,08*
€ 408,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 340,58*
€ 405,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 328,88*
€ 391,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,29*
€ 358,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,92*
€ 328,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.