Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 10 1XM5;1XM6 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34351.TIF
MT_34351.TIF
MT_40160.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842557261
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842557261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift N10 Stahl; verzinkt, M5; M6
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
  • Nutensteinprofil, einschwenkbar, zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Nutenstein, einschwenkbar, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle; besonders montagefreundlich
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle und Lagefixierung durch angeheftete Feder
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5; M6
Packeinheit:
100
Abmessung h:
5.3 mm
Länge [l]:
30 mm
Einschwenkbar:
ja
Abmessung h1:
1.5 mm
Abmessung [b]:
14 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.0126 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7881*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4025*
€ 4,04898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3925*
€ 4,03708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2625*
€ 3,88238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9181*
€ 3,47254
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,7881*
€ 3,31784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.