Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromerzeuger Kipor KGE 12E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Kipor KGE 12E3
Stromerzeuger Kipor KGE 12E3
Artikel-Nr.:
     C882-kipor68088
Hersteller:
     Kipor
Herst.-Nr.:
     68088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger Kipor KGE 12E3

Produktbeschreibung

  • ein hochwirksames Verbrennungssystem sorgt für gute Abgaswerte
  • ein großer Schalldämpfer dämpft mit doppelwandiger Struktur und Auskleidung Auspufflärm und Motorgeräusche
  • mit Ölmangel-Abschaltautomatik
  • mit AVR (automatic voltage regulator) - die automatische Spannungsregelung glättet nicht nur die Ausgangsspannung und bewirkt eine konstante Spannungsabgabe sondern sorgt auch für einen sicheren Schutz gegen Überlastung und verhindert so Schäden am Gerät

Ausstattung

  • Radsatz
  • Steckdosen: 2x 230 V Schutzkontaktsteckdose
  • Steckdosen: 1x 400 V / 16 A CEE-Steckdose

Leistung

  • max. Leistung 3~: 10,5 kVA (bei cos phi 0,8)
  • Dauerleistung 3~: 9,5 kVA (bei cos phi 0,8)
  • Spannung: 230 V / 400 V
  • Strom 3~: 13,7 A
  • Frequenz: 50 Hz

Technische Daten

  • Motortyp: Kipor KG690
  • Kraftstoff: Benzin
  • Motorleistung: 12,0 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Starter: Elektrostart
  • Tank: 25 l
  • Schalldruck: 77 dB(A)
  • Maße (LxBxH): 910 x 600 x 620 mm
  • Gewicht: 161 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat kipor, stromerzeuger 50db, stromerzeuger 60db, KGE, Benzingenerator, Benzin, 230 Volt, Schutzkontaktsteckdose, 400 Volt, CEE-Steckdose, Drehstrom, 3 Phasen, automatische Spannungsregulierung, Ölmangel-Abschaltung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.764,60*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,95*
€ 2.189,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.764,60*
€ 2.099,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefi-Elektronik
25109
ab € 153,76*
Zubehör
Gefi-Elektronik
25112
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG