Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PIS PIS70G-B tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PIS PIS70G-B tzn HP
SIMPSON Stützenfüße PIS PIS70G-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5701953893705
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953893705
EAN/GTIN:
     5701953893705
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PIS; PIS70G-B; feuerverzinkt (tzn); HP 8 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
8 Stück
A:
100 mm
B:
80 mm
C:
313 mm
D:
70 mm
E:
70 mm
T:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2412/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenfüße, PIS, B319656, PIS70G-B
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,014*
€ 130,684*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 138,71*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,8096*
€ 150,2108*
1 Tag
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 155,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,5812*
€ 162,9412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 130,684*
€ 155,514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,344*
€ 151,539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,014*
€ 134,487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 1.045,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.