Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Passverbinder ETB ETB90-B 90 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Passverbinder ETB ETB90-B 90 HP
SIMPSON Passverbinder ETB ETB90-B 90 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953366124
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953366124
EAN/GTIN:
     5701953366124
Suchbegriffe:
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
SIMPSON Passverbinder ETB; ETB90-B; 90; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
90 HP
Material/Güte:
Al
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
90
A:
90 mm
B:
60 mm
C:
58 mm
D:
69 mm
T:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2490/000/ 90/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Passverbinder, SIMPSON Passverbinder, ETB90-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.