Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PPD 269098 tzn 90x90 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PPD 269098 tzn 90x90 HP
SIMPSON Stützenfüße PPD 269098 tzn 90x90 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953362140
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362140
EAN/GTIN:
     5701953362140
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PPD; 269098; feuerverzinkt (tzn); 90x90; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
90x90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
90
Abmessung 2:
90
A:
90 mm
B:
90 mm
C:
141 mm
D:
250 mm
T:
5 mm
E:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2403/061/ 90/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, PPD, B269098
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,318*
€ 33,69842
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,638*
€ 32,88922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,048*
€ 30,99712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,018*
€ 29,77142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,048*
€ 28,61712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.