Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PPD PPD140/90G tzn 140x90 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PPD PPD140/90G tzn 140x90 HP
SIMPSON Stützenfüße PPD PPD140/90G tzn 140x90 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953362065
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362065
EAN/GTIN:
     5701953362065
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PPD; PPD140/90G; feuerverzinkt (tzn); 140x90; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
140x90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
140
Abmessung 2:
90
A:
140 mm
B:
90 mm
C:
126 mm
D:
250 mm
T:
5 mm
E:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2403/061/ 140/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, PPD, B261405, PPD140/90G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.