Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABB ABB40390 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder ABB ABB40390 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder ABB ABB40390 tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953359515
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359515
EAN/GTIN:
     5701953359515
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABB; ABB40390; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
93 mm
B:
93 mm
T:
3,0 mm
C:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2461/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel, BMF Winkelverbinder 40390, SIMPSON Winkelverbinder 40390, Winkelverbinder, 40390, ABB40390
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9231*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1816*
€ 1,4061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1416*
€ 1,3585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,0931*
€ 1,30079
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9231*
€ 1,09849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.