Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 8x11x18,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 8x11x18,5mm HP
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 8x11x18,5mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-592721
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656422336
EAN/GTIN:
     5013656422336
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt; 8x11x18,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x11x18,5mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Durchmesser 1:
11 mm
Länge:
18,5 mm
Nietbare Materialstärke:
1,5-4,5 mm
d x d1 x L:
8x11x18,5 mm
D 2:
14 mm
Lochdurchmesser:
11,1 mm
D1:
11 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2934/000/ 8,0/ 11,0/ 18,5/01
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmuttern
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
1 Tag
9600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19601*
€ 0,24601*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21982*
€ 0,26982*
4 Tage
9680
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,22528*
€ 0,27991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 243,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.