Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 6x9x17mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 6x9x17mm HP
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 6x9x17mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-5013656422237
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656422237
EAN/GTIN:
     5013656422237
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt; 6x9x17mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x9x17mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Durchmesser 1:
9 mm
Länge:
17 mm
Nietbare Materialstärke:
1,5-4,5 mm
d x d1 x L:
6x9x17 mm
D 2:
12 mm
Lochdurchmesser:
9,1 mm
D1:
9 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2934/000/ 6,0/ 9,0/ 17,0/01
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmuttern
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14843*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,22943*
€ 0,27302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21943*
€ 0,26112
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19443*
€ 0,23137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18243*
€ 0,21709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17743*
€ 0,21114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14843*
€ 0,17663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.