Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 5x7x13,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 5x7x13,5mm HP
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt 5x7x13,5mm HP
Artikel-Nr.:
     369-62041015135
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656422145
EAN/GTIN:
     5013656422145
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt; 5x7x13,5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x7x13,5mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Durchmesser 1:
7 mm
Länge:
13,5 mm
Nietbare Materialstärke:
1,5-4,0 mm
d x d1 x L:
5x7x13,5 mm
D 2:
10 mm
Lochdurchmesser:
7,1 mm
D1:
7 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2934/000/ 5,0/ 7,0/ 13,5/01
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmuttern
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,12523*
€ 0,12723*
2 Tage
15000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13996*
€ 0,13996*
2 Tage
15000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13996*
€ 0,13996*
6 Tage
12750
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,14128*
€ 0,14428*
4 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14357*
€ 0,14657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12723*
€ 0,1514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12523*
€ 0,14902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 63,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.