Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M4x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M4x12mm HP
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325102007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325102007
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8; galv. verzinkt; M4x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x12mm HP
ISO:
10642
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
b:
8 mm
d:
4 mm
dk:
8,96 mm
k:
2,48 mm
SW:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0321/001/ 4,0/ 12/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.