Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern jedoch H=D Nycote beschichtet M10mmx10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern jedoch H=D Nycote beschichtet M10mmx10 HP
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern jedoch H=D Nycote beschichtet M10mmx10 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325065333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325065333
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl
DIN 928; Vierkant-Schweißmuttern; jedoch H=D; Nycote beschichtet; M10mmx10; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mmx10 HP
DIN:
928
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Nycote beschichtet
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
Abmessung 2:
10
d1:
10 mm
b:
1,8 mm
e:
22 mm
h:
1,2 mm
m:
8 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0618/134/ 10,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 928, Vierkant-Schweissmuttern, Schweissmuttern, Schweißmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.