Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder, montiert, mit zwei Montagehilfen, für Bo... zn M6x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattenverbinder, montiert, mit zwei Montagehilfen, für Bo... zn M6x150mm
Arbeitsplattenverbinder, montiert, mit zwei Montagehilfen, für Bo... zn M6x150mm
Artikel-Nr.:
     C870-4026303985932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303985932
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
arbeitsplattenverbinder
Arbeitsplattenverbinder, montiert, mit zwei Montagehilfen, für Bohrungen Durchmesser 35mm; galv. verzinkt; M6x150mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x150mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
6 M
Abmessung 2:
150 mm
A / Gewinde:
6 mm
B / Länge:
150 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7612/001/ 6,0/ 150/ /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4649*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6749*
€ 0,80313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6549*
€ 0,77933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5949*
€ 0,70793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5849*
€ 0,69603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5549*
€ 0,66033
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.