Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 2,9x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 2,9x13mm HP
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 2,9x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303912242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303912242
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 14586; I10; galv. verzinkt; 2,9x13mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x13mm HP
ISO:
14586
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
13 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,7 mm
I-Stern:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6071/001/ 2,9/ 13,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.