Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE) WST PE 10x61mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE) WST PE 10x61mm HP
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE) WST PE 10x61mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498982
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE); WST PE; 10x61mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x61mm HP
Material/Güte:
KS
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
61 mm
d:
10 mm
l:
61 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Bohrtiefe:
65 mm
für Schrauben:
6,0-8,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6620/000/ 10,0/ 61/ /01
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 10x61, allzweckdübel, JD-Allzweckdübel mit Bund, Dübel, WST PE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.