Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größ... 6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größ... 6mm HP
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größ... 6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498821
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größe 6 x 30mm; 6mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
l:
30 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Bohrtiefe:
35 mm
für Holzschrauben:
3,5-5,0 mm
für Spanpl.schrauben:
4,0-5,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6619/000/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: JD-Flossendübel, Dübel, WST Polyamid / PA ( Nylon )
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00991*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01076*
€ 0,0128
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01037*
€ 0,01234
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG