Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 3,5x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 3,5x13mm HP
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 3,5x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303450881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303450881
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 14586; I15; galv. verzinkt; 3,5x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x13mm HP
ISO:
14586
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
13 mm
d:
3,5 mm
dk:
6,8 mm
k:
2,1 mm
I-Stern:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6071/001/ 3,5/ 13,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Senk-Blechschrauben mit, I-Stern, Form C, Torx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.