Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M4x75mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M4x75mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M4x75mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303139007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303139007
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M4x75mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x75mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
75 mm
d:
4 mm
b:
20 mm
dk:
7 mm
ds:
4 mm
k:
4 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 4,0/ 75/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1469*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.