Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M12mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761829
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Ösen; galv. verzinkt; M12mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
10
Durchmesser:
12 mm
d:
12
e:
34
f:
16
h:
11
l1:
125
m1:
21
l4:
115
d1:
16
Bestellartikel-Nr.:
0/1651/001/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,9419*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG