Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M8mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761805
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Ösen; galv. verzinkt; M8mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
e:
23 mm
f:
11 mm
h:
8 mm
l1:
110 mm
m1:
15 mm
l4:
84 mm
d1:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1651/001/ 8,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1135*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7835*
€ 2,12237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5635*
€ 1,86057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5035*
€ 1,78917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4535*
€ 1,72967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3735*
€ 1,63447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1135*
€ 1,32507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.