Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden zn M20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden zn M20mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden zn M20mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761140
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden; galv. verzinkt; M20mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
5
Durchmesser:
20 mm
d1:
20
d2:
34
e:
52
f:
24
h:
17
l1:
200
m1:
34
l2:
220
Bestellartikel-Nr.:
0/1648/001/ 20,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9202*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8402*
€ 5,75984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4902*
€ 5,34334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3202*
€ 5,14104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1602*
€ 4,95064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9202*
€ 4,66504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG