Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden zn M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden zn M12mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden zn M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761102
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden; galv. verzinkt; M12mm
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
21 mm
e:
34 mm
f:
16 mm
h:
11 mm
l1:
125 mm
m1:
21 mm
l2:
150 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1648/001/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31477*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,057*
€ 2,44783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4667*
€ 1,74537
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,42122*
€ 1,69125
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38573*
€ 1,64902
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,31477*
€ 1,56458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG