Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden M24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden M24mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden M24mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761010
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 AA
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden; M24mm
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Durchmesser:
24 mm
d1:
24
d2:
39
e:
60
f:
28
h:
20
l1:
255
m1:
39
l2:
260
Bestellartikel-Nr.:
0/1648/000/ 24,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5362*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7462*
€ 9,21798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5962*
€ 9,03948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2262*
€ 8,59918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7762*
€ 8,06368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5362*
€ 7,77808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG