Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M16mm
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757655
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ösenschraube
gewindeösen m16
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972); galv. verzinkt; M16mm
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
16 mm
d1:
16
d2:
35
d3:
63
d4:
35
h:
62
l:
27
k:
14
f:
4
Bestellartikel-Nr.:
0/1567/001/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Ringschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8757*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1857*
€ 1,411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0557*
€ 1,2563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9557*
€ 1,1373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9057*
€ 1,0778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8757*
€ 1,0421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG