Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M36mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M36mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757143
Suchbegriffe:
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582 m36
ringmutter ähnlich din 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); M36mm
Weitere Informationen:
Variante:
M36mm
Material/Güte:
St
Durchmesser:
36 mm
d1:
36
d2:
75
d3:
126
d4:
70
h:
128
k:
28
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/000/ 36,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4131*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,8131*
€ 16,43759
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,4131*
€ 15,96159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG