Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M20mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M20mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757105
Suchbegriffe:
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); M20mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
d1:
20 mm
d2:
40 mm
d3:
72 mm
d4:
40 mm
h:
71 mm
k:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/000/ 20,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43579*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0757*
€ 3,66008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65572*
€ 3,16031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58574*
€ 3,07703
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,43579*
€ 2,89859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG