Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M12mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757068
Suchbegriffe:
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); M12mm
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
Material/Güte:
St
Durchmesser:
12 mm
d1:
12
d2:
30
d3:
54
d4:
30
h:
53
k:
12
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/000/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3115*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,658*
€ 3,16302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,338*
€ 2,78222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,238*
€ 2,66322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3815*
€ 1,64399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3415*
€ 1,59639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3215*
€ 1,57259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3115*
€ 1,56069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG