Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M3x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M3x12mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M3x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796720109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796720109
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M3x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x12mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
d:
3 mm
b:
18 mm
dk:
5,5 mm
ds:
3 mm
k:
3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 3,0/ 12/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.