Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent 50 stck auf einer platte 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent 50 stck auf einer platte 10mm
Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent 50 stck auf einer platte 10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796680489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680489
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent; 50 stck auf einer platte; 10mm; 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm
Material/Güte:
KS
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Abmessung 1:
10 mm
A / Durchmesser:
10,0 mm
Stück/Platte:
50
Bestellartikel-Nr.:
0/7843/000/ 10,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer, Doorbumper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.